- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アイプレート フックのおすすめ人気ランキング
アイプレート フックのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「アイプレート フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒下フック」、「ステンレスアイプレート」、「チェーン固定フック」などの商品も取り扱っております。
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質
ステンレス
種類
アイプレート
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
寸法h(mm)
17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-9373
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
プレートフック
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
25.5
寸法W2(mm)
18
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
使用荷重(kN)
0.03
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
プレートフック
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
SUS316
寸法H1(mm)
3
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
327
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
ステンレス
種類
アイプレート
材質
ステンレス
種類
プレートフック
線径(Φmm)
5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。